グリーンクロス
グリーンクロスの 作業現場標識
グリーンクロスの 熱中症対策/節電/衛生標識
ご家庭でのマスクの捨て方
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
材質
ポリセーム
注文コード
55272097
品番
MSK-1 300x600
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥648
販売価格(税別)
¥
589
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
需要の高いマスクの捨て方の周知標識になります。
文字内容
ご家庭でのマスクの捨て方
材質
ポリセーム
寸法(幅W×高さH)(mm)
600×300
仕様
角R加工、角4つ穴
用途
周囲への注意喚起や廃棄物処理業者の感染症予防に
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1以上のご注文
お送りできません