RBF-822N サーモスタット付き シャワーバス水栓 INAX(LIXIL) 55272316 RBF-822N サーモスタット付き シャワーバス水栓 INAX(LIXIL) 55272316 RBF-822N サーモスタット付き シャワーバス水栓 INAX(LIXIL) 55272316 RBF-822N サーモスタット付き シャワーバス水栓 INAX(LIXIL) 55272316 RBF-822N サーモスタット付き シャワーバス水栓 INAX(LIXIL) 55272316

サーモスタット付き シャワーバス水栓

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55272316 品番 RBF-822N
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

羽根車構造により、節水、省エネを実現。お湯と水の混合比を設定温度に自動調節するサーモスタット式水栓。急な温度変化もなく使用可能。シャワーバス水栓 浴槽、洗い場兼用(壁付タイプ)。

適合場所浴室 使用地区寒冷地 用途壁付サーモスタット付き シャワーバス水栓。浴室水栓、浴室シャワー水栓、浴室用水栓として。 仕様エコフルシャワー付 質量(kg)3.5 タイプ整流 呼び径(mm)13 取付穴径(Φmm)25±2(2ケ) 吐水口長さ(mm)自在300 湯水芯々(mm)85、100〜102、120 グリーン購入法適合

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-25
用途:
交換
一般財団法人尾道海技学院 様

取付穴の調整ができるので便利ですが、当然のことながら、微妙な寸法の違いは取り付け角度に反映されますので、取り付け角度にこだわるならば取付穴の位置加工は必要でしょう。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「混合栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする