導電性ガラス(FTOガラス) NPV-CFT16-15シリーズ

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1セット(16枚) 注文コード 55272947 品番 NPV-CFT16-15C
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年2月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥5,900 販売価格(税込) ¥6,479
販売価格(税別)
5,890

FTOガラスは、液晶ディスプレイ、光触媒、薄膜太陽電池基板、色素増感太陽電池、エレクトロクロミックガラスなどの分野でITO導電性ガラスの代替品として使用することができます。
液晶ディスプレイ、光触媒、薄膜太陽電池基板、色素増感太陽電池、エレクトロクロミックガラスなどの分野でITO導電性ガラスの代替品として使用することができます。

仕様●抵抗値:14Ω●サイズ:25×25mm●厚み:1.6mm●FTO層厚み:350nm●最大動作温度:550℃●基板:フロートガラス●コーティング:フッ素ドープ酸化スズコーティング●セット枚数:16枚 アズワン品番65-5683-77

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする