ラミネートフィルム75 A3

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100枚) 注文コード 55273060 品番 -
参考基準価格(税別)¥2,900 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

コスト削減と環境配慮!コストパフォーマンス抜群の75μラミネートフィルム
欧米で主流の厚み75ミクロンを採用。
プラスチック量を11%削減し環境に配慮。
100ミクロンに比べて薄いため、ラミネート後の折り加工が容易

アズワン品番65-5684-79 仕様●A3サイズ:幅303×高さ426mm●厚み:75μ●材質:PET/PE/EVA●入数:1箱(100枚入)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラミネーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする