ラミネートフィルム75 A3

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(3箱) 注文コード55273078 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥6,070
この商品は内容量など5種類から選べます 他の種類を見る

コスト削減と環境配慮!コストパフォーマンス抜群の75μラミネートフィルム
欧米で主流の厚み75ミクロンを採用。
プラスチック量を11%削減し環境に配慮。
100ミクロンに比べて薄いため、ラミネート後の折り加工が容易

アズワン品番65-5684-81 仕様●A3サイズ:幅303×高さ426mm●厚み:75μ●材質:PET/PE/EVA●入数:1箱(100枚入)×3

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
55273078 - 55273060 - ラミネートフィルム75 A3 フジテックス ラミネートフィルム75 A3 フジテックス 1箱(100枚) 2,898 税込3,188 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラミネーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする