サンスター文具
サンスター文具の 文房具
サンスター文具の はさみ/ペーパーカッター
サンスター文具の はさみ
スティッキールはさみ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
55273278
品番
S3791866
参考基準価格(税別)
¥650
販売価格(税込)
¥615
販売価格(税別)
¥
559
バスケットに入れる
携帯・収納に便利なスティック型はさみ
色
ブラック×ブラック
刃渡り(mm)
35
本体サイズ(mm)
Φ12×H109×D14
本体質量(g)
17
材質
キャップ・ハンドル:ABS/ブレード:ステンレス
用途
ペンケースやポーチに収納しやすいコンパクトタイプ
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※はさみはバネのチカラで開きます。
※しっかりハンドル部分を持って、キャップを外してください。
※硬いものや厚紙には使用しないでください。