光
光の 交通標識(道路/路面/駐車場)
光の 路面表示標識
フロア誘導サイン
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(5枚)
文字内容
こちらでお待ちください
注文コード
55273418
品番
FUD330-1
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥978
販売価格(税別)
¥
889
バスケットに入れる
この商品は
文字内容・内容量
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
すべりにくく、耐摩耗性にすぐれています
用途
レジなどの順番待ちに!
材質
表面:透明PETフィルム16μ、基材:ぽりオレフィン80μ、はくり紙:上質紙、粘着剤:アクリル系(再剥離タイプ)
文字内容
こちらでお待ちください
取付方式
テープ/シール
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
60×290×0.1
アズワン品番
64-9104-98
注意
※再剥離粘着タイプでキレイにはがせます。