光
光の 室内表示
光の 案内標識
ソーシャルディスタンスサイン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(2枚)
注文コード
55273436
品番
SOD328-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,500
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
すべりにくく、耐摩耗性にすぐれています
用途
レジなどの順番待ちに!
材質
表面:透明PETフィルム16μ、基材:ぽりオレフィン80μ、はくり紙:上質紙、粘着剤:アクリル系(再剥離タイプ)
文字内容
この席はご使用にならないでください
取付方式
テープ/シール
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
300×250×0.1
アズワン品番
64-9105-01
注意
※再剥離粘着タイプでキレイにはがせます。仮止めや一時的にご使用になられる時に便利なスリット入はくり紙です。