曜日別特売
41NT0306B 黄銅製 ホースニップル(管用テーパネジ男(R)) 岩崎製作所 55273549

41NT0306B 黄銅製 ホースニップル(管用テーパネジ男(R)) 岩崎製作所 55273549
41NT0306B 黄銅製 ホースニップル(管用テーパネジ男(R)) 岩崎製作所 55273549
41NT0306B 黄銅製 ホースニップル(管用テーパネジ男(R)) 岩崎製作所 55273549
41NT0306B 黄銅製 ホースニップル(管用テーパネジ男(R)) 岩崎製作所 55273549

黄銅製 ホースニップル(管用テーパネジ男(R))

(4件のレビュー)
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
サイズネジ1/8×タケノコ6
ネジ1/8×タケノコ6
ネジ1/8×タケノコ5
ネジ1/8×タケノコ7
ネジ1/8×タケノコ8
ネジ1/8×タケノコ9
ネジ1/8×タケノコ10.5
ネジ1/8×タケノコ12
ネジ1/4×タケノコ6
ネジ1/4×タケノコ7
ネジ1/4×タケノコ8
ネジ1/4×タケノコ9
ネジ1/4×タケノコ10.5
ネジ1/4×タケノコ12
ネジ1/4×タケノコ12.7
ネジ1/4×タケノコ径14
ネジ1/4×タケノコ16
ネジ3/8×タケノコ6
ネジ3/8×タケノコ7
ネジ3/8×タケノコ8
ネジ3/8×タケノコ9
ネジ3/8×タケノコ9.5
ネジ3/8×タケノコ10.5
ネジ3/8×タケノコ12
ネジ3/8×タケノコ12.7
ネジ3/8×タケノコ14
ネジ3/8×タケノコ16
ネジ1/2×タケノコ7
ネジ1/2×タケノコ8
ネジ1/2×タケノコ9
ネジ1/2×タケノコ9.5
ネジ1/2×タケノコ10.5
ネジ1/2×タケノコ12
ネジ1/2×タケノコ12.7
ネジ1/2×タケノコ14
ネジ1/2×タケノコ16
ネジ1/2×タケノコ17
ネジ1/2×タケノコ19
ネジ1/2×タケノコ径21
ネジ3/4×タケノコ径14
ネジ3/4×タケノコ径16
ネジ3/4×タケノコ径19
ネジ3/4×タケノコ径21
ネジ3/4×タケノコ径25
ネジ3/4×タケノコ径27
ネジ1"×タケノコ径21
ネジ 1"×タケノコ径25
ネジ1"×タケノコ径27
ネジ1"×タケノコ径32
ネジ1"×タケノコ径34
ネジ1"1/4×タケノコ径32
ネジ1"1/4×タケノコ径34
ネジ1"1/4×タケノコ径40
ネジ1"1/2×タケノコ径34
ネジ1"1/2×タケノコ径40
ネジ2"×タケノコ径52
ネジ3"×タケノコ径78
内容量1個注文コード55273549品番41NT0306B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥131
販売価格(税別)
119

黄銅製 ガスネジオス×タケノコのホースニップルです。

ねじサイズ1/8タケノコ外径(Φmm)6材質黄銅製形状ホースニップルサイズネジ1/8×タケノコ6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-25
用途: 船舶の配管

色んなメーカーがありますが、モノタロウの商品は普通以上に商品が良いです。

対象商品 : 55273874
2023-04-15
用途: 畜舎の水道配管
農・林・水産業

他の同等の物に比べて値段が大変手頃です。おすすめできます。

対象商品 : 55273619
2022-03-10
用途: バイクの空気入れ

価格も安く、しっかりした商品でした。満足して使用しています。

対象商品 : 55273856
2022-02-11
用途: 配管修理

メンテの為交換しました。品質も良く綺麗な商品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする