黄銅製 ホースニップル(管用テーパネジ男(R))

(4件のレビュー)
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55273689 品番 41NT0616B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥263
販売価格(税別)
239

黄銅製 ガスネジオス×タケノコのホースニップルです。

ねじサイズ1/4 タケノコ外径(Φmm)16 材質黄銅製 形状ホースニップル サイズネジ1/4×タケノコ16

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-25
用途:
船舶の配管

色んなメーカーがありますが、モノタロウの商品は普通以上に商品が良いです。

対象商品:
55273874
2023-04-15
用途:
畜舎の水道配管
農・林・水産業

他の同等の物に比べて値段が大変手頃です。おすすめできます。

対象商品:
55273619
2022-03-10
用途:
バイクの空気入れ

価格も安く、しっかりした商品でした。満足して使用しています。

対象商品:
55273856
2022-02-11
用途:
配管修理

メンテの為交換しました。品質も良く綺麗な商品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする