バイオエスペランサ(R)めぐり美パームガード 1セット(2枚入) BE-MBTE1シリーズ

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2枚) 仕様●サイズ:S●材質:ポリエステル・ナイロン・ポリウレタン/クロロプレンゴム使用●健康増進機器●寸法:手首周り/13〜16(cm)、手の甲周り/16〜18(cm)●箱サイズ:W170×D130×H77mm 注文コード55273805 品番BE-MBTE1
参考基準価格(税別)¥35,000 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980
この商品は仕様など3種類から選べます 他の種類を見る

健康増進機器認定を受けた「めぐり美パームガード」(認定番号0001-6)は、常温赤外線を放射するバイオエスペランサ(R) 素材を100%使用し、乾燥に敏感な手をサポートします。
指抜きグローブタイプにより指を使う作業中でも使用可能。世界に認められたヤマモト素材の柔軟性が心地よく手にフィットし、保温と潤いをキープ。
リラックスタイムにそれぞれの手をやさしく流すことで、日々のセルフメンテナンスも可能です。
ブラックとピンクダイヤモンド柄のリバーシブル的仕様でシチュエーションに合わせて着用できます。

仕様●サイズ:S●材質:ポリエステル・ナイロン・ポリウレタン/クロロプレンゴム使用●健康増進機器●寸法:手首周り/13〜16(cm)、手の甲周り/16〜18(cm)●箱サイズ:W170×D130×H77mm アズワン品番65-5686-40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皮膚保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする