バイオエスペランサ(R)めぐり美シェイプベルト BE-ADSB1シリーズ

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 仕様●サイズ:S●材質●▼本体:ポリエステル/ナイロン/ポリウレタン/クロロプレンゴム使用●▼バンド:ポリエステル/クロロプレンゴム●健康増進機器●寸法:ウェスト約60〜75cm 注文コード55273830 品番BE-ADSB1
参考基準価格(税別)¥140,000 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800
この商品は仕様など5種類から選べます 他の種類を見る

健康増進機器認定を受けた「エアロドーム シェイプベルト」(認定番号0001)は、常温赤外線を放射するバイオエスペランサ(R)素材を100%使用し、ウエスト周りを包みます。
世界に認められたヤマモト素材の柔軟性が心地よくカラダにフィットし、じんわり保温。背中のバンドが背筋を支え、両サイドのバンドがカラダの横ブレを軽減し、カラダを楽に綺麗に魅せる姿勢へと導きます。
ベルト本体の内側とバンドの表側にピンクダイヤモンド柄を配置し、若々しさを演出します。

仕様●サイズ:S●材質●▼本体:ポリエステル/ナイロン/ポリウレタン/クロロプレンゴム使用●▼バンド:ポリエステル/クロロプレンゴム●健康増進機器●寸法:ウェスト約60〜75cm アズワン品番65-5686-45

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皮膚保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする