商品レビューを投稿する内容量1本仕様●サイズ:XL●材質●▼本体:ポリエステル/ナイロン/ポリウレタン/クロロプレンゴム使用●▼バンド:ポリエステル/クロロプレンゴム●健康増進機器●寸法:ウェスト約90~105cm注文コード55273857品番BE-ADSB1
参考基準価格(税別)¥140,000販売価格(税込)¥153,780販売価格(税別)
健康増進機器認定を受けた「エアロドーム シェイプベルト」(認定番号0001)は、常温赤外線を放射するバイオエスペランサ(R)素材を100%使用し、ウエスト周りを包みます。
世界に認められたヤマモト素材の柔軟性が心地よくカラダにフィットし、じんわり保温。背中のバンドが背筋を支え、両サイドのバンドがカラダの横ブレを軽減し、カラダを楽に綺麗に魅せる姿勢へと導きます。
ベルト本体の内側とバンドの表側にピンクダイヤモンド柄を配置し、若々しさを演出します。