バイオエスペランサ(R)めぐり美ベスト BE-MBVTシリーズ

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1着 仕様●サイズ:S●材質:ポリエステル・ナイロン・ポリウレタン/クロロプレンゴム使用●健康増進機器●寸法:着丈/約54.5cm、バスト/約72〜80cm、ウェスト/約58〜64cm アズワン品番65-5686-54 注文コード55273900 品番BE-MBVTFM
参考基準価格(税別)¥250,000 販売価格(税込) ¥274,780
販売価格(税別)
249,800
この商品は仕様・アズワン品番16種類から選べます 他の種類を見る

健康増進機器認定を受けた「めぐり美ベスト」(認定番号0001-5)は、常温赤外線を放射するバイオエスペランサ(R)素材を100%使用し、やさしい保温で上半身を包みます。
男女兼用のタイプと女性の体型に合わせた女性用をラインナップ。きれいなボディラインを演出。
両サイドの側面がピンクダイヤモンド柄のタイプと、表地すべてがブラックのタイプの2つのデザイン。

仕様●サイズ:S●材質:ポリエステル・ナイロン・ポリウレタン/クロロプレンゴム使用●健康増進機器●寸法:着丈/約54.5cm、バスト/約72〜80cm、ウェスト/約58〜64cm アズワン品番65-5686-54

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皮膚保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする