BRA-SP-XL バイオラバーエアロドームサポーターひざ用 BRA-SPシリーズ 山本化学工業 55274024

BRA-SP-XL バイオラバーエアロドームサポーターひざ用 BRA-SPシリーズ 山本化学工業 55274024
BRA-SP-XL バイオラバーエアロドームサポーターひざ用 BRA-SPシリーズ 山本化学工業 55274024
BRA-SP-XL バイオラバーエアロドームサポーターひざ用 BRA-SPシリーズ 山本化学工業 55274024

バイオラバーエアロドームサポーターひざ用 BRA-SPシリーズ

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量1枚アズワン品番65-5686-77注文コード55274024品番BRA-SP-XL
参考基準価格(税別)¥68,000販売価格(税込)¥74,778
販売価格(税別)
67,980

常温赤外線を放射するバイオラバー素材を100%使用したひざ用サポーターです。
マルチストレッチ素材が、ひざ全体をストレス無く包み込み、上下からしっかりサポートします。
着脱が簡単なセミスリーブタイプ。
歩行時の安定性を高めるために、両サイドに超軽量のスタビライザーを内蔵しています。

仕様●サイズ:XL●材質:【本体】ナイロン/ポリウレタン/クロロプレンゴム使用●寸法:ひざ上適用サイズ/44~58cm、ひざ下適用サイズ/34~44cm●厚み:約2mmアズワン品番65-5686-77
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする