曜日別特売
BR-WI-MJ バイオラバーWI(ダブルアイ)1セット(2個入) BR-WIシリーズ 山本化学工業 55274119

BR-WI-MJ バイオラバーWI(ダブルアイ)1セット(2個入) BR-WIシリーズ 山本化学工業 55274119
BR-WI-MJ バイオラバーWI(ダブルアイ)1セット(2個入) BR-WIシリーズ 山本化学工業 55274119
BR-WI-MJ バイオラバーWI(ダブルアイ)1セット(2個入) BR-WIシリーズ 山本化学工業 55274119
BR-WI-MJ バイオラバーWI(ダブルアイ)1セット(2個入) BR-WIシリーズ 山本化学工業 55274119

バイオラバーWI(ダブルアイ)1セット(2個入) BR-WIシリーズ

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量1セット(2個)仕様●サイズ:M●材質:ナイロン/ポリウレタン/クロロプレンゴム●適応サイズ:~15cm注文コード55274119品番BR-WI-MJ
参考基準価格(税別)¥15,000販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

常温赤外線を放射するバイオラバー素材を100%使用した手首、足首、足の甲(足先)に使用できるマルチバンドです。
正規外線が冷えやすい手足をやさしく温めます。
手や足を通すだけで簡単に装着できます。

仕様●サイズ:M●材質:ナイロン/ポリウレタン/クロロプレンゴム●適応サイズ:~15cmアズワン品番65-5686-83
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マッサージ器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする