曜日別特売
ZPPF1-BK-TB ゼロポジションプロフェッショナル 1mm 3S ZPPF1シリーズ 山本化学工業 55274767

ZPPF1-BK-TB ゼロポジションプロフェッショナル 1mm 3S ZPPF1シリーズ 山本化学工業 55274767
ZPPF1-BK-TB ゼロポジションプロフェッショナル 1mm 3S ZPPF1シリーズ 山本化学工業 55274767

ゼロポジションプロフェッショナル 1mm 3S ZPPF1シリーズ

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量1着アズワン品番65-5687-75注文コード55274767品番ZPPF1-BK-TB
参考基準価格(税別)¥15,000販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

日本水泳連盟推奨商品。
タイムを競うアスリートスイマーへ。
水中での抵抗を最小限に抑えるボディーバランス作りをサポートする練習用水着。
ほんの少しの浮力サポートが欲しい、また泳げるが長距離を今まで以上に楽に泳ぎたい方におすすめ。

仕様●サイズ:ウェスト/58~66cm、もも周り/37.0cm、股下/21.5cm●材質:(表地)ポリウレタン100%、(裏地)ナイロン100%、(素材)クロロプレンゴム使用●水着アズワン品番65-5687-75
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水泳」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする