伸縮式 折りたたみコーン(パイロン) LEDライト付き

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55274827 品番 20CRN00X-S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

伸縮式なのでコンパクトに収納でき、持ち運びも便利なコーンです。
縮めた時の高さはわずか6cmです。
取り外し可能な点滅式LEDライト付きで、反射材ライン入りなので視認性もよいです。

質量(kg)0.8 サイズ 高さ(cm)51
注意
※火の近くなど高温な場所での使用は避けてください。
コーンバーの取り付けはできません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55274827
2022-12-14
用途:
測量
サービス業

上のLEDランプのスイッチの不具合なのか点灯しない、スイッチが分り辛い。

対象商品:
55274827
2022-02-25
用途:
作業の車を止めるとき
建設業・工事業

前はもっと高さがあるのを使用していましたが、そんなに高さはいらないという事でこちらにしました。
コンパクトで程よい重さがありLEDライト付きでよかったです

対象商品:
55274809
2021-11-10
用途:
路上作業時
サービス業

かさばるコーンも折り畳み収納出来て狭いラゲージが広々使える

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする