グラス・ファイバー工研
デベグラスロープ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
ロープ径(Φmm)
7
4
5
7
長さ(m)
500
20
30
50
100
500
1000
破断荷重(kg)
460
240
340
460
全16種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
55275116
品番
R070500
参考基準価格(税別)
¥101,000
販売価格(税込)
¥106,678
販売価格(税別)
¥
96,980
バスケットに入れる
芯材にグラスファイバーを使用して塩ビで被覆したロープです。柔らかくしなやかで、結ぶことができます。錆びない、絶縁性
用途
アンテナポールの支線、水深測定器ロープ、グラウンドラインなど
長さ(m)
500
ロープ径(Φmm)
7
破断荷重(kg)
460
芯径(mm)
2.8
注意
※鋭利なもので被覆部が傷つくと強度が落ち、破断することがあります。使用安全荷重は破断強度の5分の1