※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HPC-805-CP メッシュパレット(キャスター付) HPC型 ピカコーポレイション 55275204 HPC-805-CP メッシュパレット(キャスター付) HPC型 ピカコーポレイション 55275204

メッシュパレット(キャスター付) HPC型

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 55275204 品番 HPC-805-CP
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980

強度・耐久性があり軽量です。
積重ねができ、スペースを有効に活用できます。
不要時は折りたたみができ、返送スペースを節約できます。
三価電気亜鉛メッキ処理で有害物質を含みません。
無地プレート(150×300mm)標準装備。
移動に便利なキャスター付き。
狭いスペースでも移動が簡単。
自在輪と固定輪の取り付けピッチが共通の為、車輪の組合わせが自由自在。
積載荷重以内であれば静止状態で2段積まで可能。

呼称寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)500×800×540 扉開閉方式全開 線径(Φmm)4.8 金網ピッチ(mm)25×50 自重(kg)約31 キャスター径(Φmm)130 キャスター自在ストッパー(J2-130S型×2個)、固定(K2-130×2個) 用途工場内での金属加工品(バラ物)の保管・輸送容器、農産物の加工工場との通い箱、産業廃棄物等の回収容器、軽量バラ物の保管および輸送用、建築現場への資材搬入 最大積載量(kg)500 積載段数(段)2
注意
※この商品は個人様名及び現場への配送は不可となります。
※車上渡しとなります。また、製品・数量によっては、フォークリフトが必要な場合がございます。
※4tトラック(幅:約2.5m長さ:約8.8m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4tトラックにて配送出来ない場合は、ご注文をお受け出来ない場合もございます。
※4t車の通行ができない場合や小型車両配達地域でご注文商品が積載不可の場合、お客様にて配達店までお引き取りをお願いする事があります。
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、商品持ち帰りになった場合、後日「持ち帰り料金」をご請求させて頂く場合がございます。また再配達が不可となった場合、更に別途料金がかかる場合がございます。
※一部地域においては配達不可や配達困難地域が存在し、その場合はチャーター便の手配(追加料金の発生)が必要になります。予めご了承ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

網パレット(ボックスパレット)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/822/
2023-02-10

「各種パレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする