※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HPGL-1210-CP 吊りパレット HPGL型 ピカコーポレイション 55275274 HPGL-1210-CP 吊りパレット HPGL型 ピカコーポレイション 55275274 HPGL-1210-CP 吊りパレット HPGL型 ピカコーポレイション 55275274

吊りパレット HPGL型

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 55275274 品番 HPGL-1210-CP
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800

吊りリング付で吊り上げ作業ができ、資材の保管・運搬・積み下ろしが安全に行えます。
ユニック車やクレーンでの荷降ろし作業が簡単で安全。
強度・耐久性があり軽量です。
積重ねができ、スペースを有効に活用できます。
不要時は折りたたみができ、返送スペースを節約できます。
無地プレート(150×300mm)標準装備。
CPタイプは移動に便利なキャスター付き。狭いスペースでも移動が簡単。
CPタイプのキャスターは自在輪と固定輪の取り付けピッチが共通の為、車輪の組合わせが自由自在。

キャスターあり/自在ストッパー(J2-150S型×2個)、固定(K2-150×2個) 最大積載量(kg)500 自重(kg)約107 積載段数(段)2 用途工場内での金属加工品(バラ物)の保管・輸送容器、農産物の加工工場との通い箱、産業廃棄物等の回収容器、軽量バラ物の保管および輸送用、建築現場への資材搬入 線径(Φmm)6 表面処理溶融亜鉛メッキ 金網ピッチ(mm)50×50 キャスター径(Φmm)150 扉開閉方式上半分のみ開閉(前後) 呼称寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1000×1200×900
注意
※この商品は個人様名及び現場への配送は不可となります。
※車上渡しとなります。また、製品・数量によっては、フォークリフトが必要な場合がございます。
※4tトラック(幅:約2.5m長さ:約8.8m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4tトラックにて配送出来ない場合は、ご注文をお受け出来ない場合もございます。
※4t車の通行ができない場合や小型車両配達地域でご注文商品が積載不可の場合、お客様にて配達店までお引き取りをお願いする事があります。
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、商品持ち帰りになった場合、後日「持ち帰り料金」をご請求させて頂く場合がございます。また再配達が不可となった場合、更に別途料金がかかる場合がございます。
※一部地域においては配達不可や配達困難地域が存在し、その場合はチャーター便の手配(追加料金の発生)が必要になります。予めご了承ください。
※数量が多い場合は分納になります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

網パレット(ボックスパレット)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/822/
2023-02-10

「各種パレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする