収縮チューブ ケース入り

(10件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(2m) 注文コード 55275877 品番 SCG-2.0-2B
販売価格(税込) ¥307
販売価格(税別)
279
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

使いたい分だけ引き出してカット出来るのでとても便利です。

材質ポリオレフィン 長さ(m)2 内径(Φmm)収縮前2.5±0.3mm、収縮後1.0mm 収縮開始温度(℃)70 収縮比2:1 特性絶縁 連続使用温度(℃)-55〜125 収縮完了温度(℃)110 用途電線端末・電線接続部の絶縁、保護、補強等に 耐電圧600V
注意
※収縮加工の開始時に、作業場所の換気が行われていることを確認してください。
※被覆対象物が熱収縮温度に対して耐えうることを確認してください。
※被覆物によって熱を取られる場合がありますので必要であれば余熱を加えて作業してください。
※本来の用途以外には使用しないでください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:314

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-06
用途:
配線の補強
株式会社三陽 様 (製造業)

作業機械の配線の補強に使用しています。水気が多い場所に漏電防止になってます。

2024-10-02
用途:
電気配線の絶縁用

小さいリールに巻いてあって使いやすいです。 種類があるようなので、そのうち他のサイズも購入したいと思います。

対象商品:
55275886
2024-12-05
用途:
自動車整備

ビニールテープで巻くより早くて楽です。
できれば、切れ目が入っていて、既存のコードに覆いかぶさる様なタイプがあったらとても嬉しく思います。

対象商品:
55275895
2024-04-29
用途:
電線接続部の保護
その他業種

問題なく使用できます。巻いてあるパッケージはリール式かと思いましたが破いて取り出す入れ物でした。

対象商品:
55275904
2024-02-07
用途:
端子の絶縁
田路調査所 様 (サービス業)

使用目的に沿った購入です。商品については満足です。

対象商品:
55275868
2022-11-16
用途:
各種工作

サイズが豊富で品質も問題なく、重宝してます。パッケージのサイズ表記がもっと大きいと助かります。(複数種類を補完しているのでぱっと目的のサイズが見つけられると嬉しい)

対象商品:
55275947
2023-04-01
用途:
同軸ケーブル防水加工
KATO 様 (建設業・工事業)

径がやや太いので100円ライターでは時間がかかります、チャッカマン程度でないと中々収縮しないです。

対象商品:
55275895
2022-11-23
用途:
とても良い
運輸・通信業

リピートです。質がとても良く安価でとても重宝しています。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

熱収縮チューブの特長と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/heatshrinktube_feature/
2023-03-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする