SCG-20.0-2B 収縮チューブ ケース入り モノタロウ 55275947

SCG-20.0-2B 収縮チューブ ケース入り モノタロウ 55275947
SCG-20.0-2B 収縮チューブ ケース入り モノタロウ 55275947
SCG-20.0-2B 収縮チューブ ケース入り モノタロウ 55275947
モノタロウ

収縮チューブ ケース入り

(10件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
内径(Φmm)収縮前21.0±0.5mm、収縮後10.0mm
収縮前21.0±0.5mm、収縮後10.0mm
収縮前2.0±0.3mm、収縮後0.75mm
収縮前2.5±0.3mm、収縮後1.0mm
収縮前3.5±0.3mm、収縮後1.5mm
収縮前4.5±0.3mm、収縮後2.0mm
収縮前6.5±0.3mm、収縮後3.0mm
収縮前8.6±0.3mm、収縮後4.0mm
収縮前10.7±0.4mm、収縮後5.0mm
収縮前15.7±0.5mm、収縮後7.5mm
収縮前2.5±0.3mm、収縮後1mm
内容量1パック(2m)注文コード55275947品番SCG-20.0-2B
販売価格(税込)¥813
販売価格(税別)
739
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

使いたい分だけ引き出してカット出来るのでとても便利です。

用途電線端末・電線接続部の絶縁、保護、補強等に材質ポリオレフィン長さ(m)2内径(Φmm)収縮前21.0±0.5mm、収縮後10.0mm収縮開始温度(℃)70収縮比2:1特性絶縁連続使用温度(℃)-55~125収縮完了温度(℃)110耐電圧600V
注意
※収縮加工の開始時に、作業場所の換気が行われていることを確認してください。
※被覆対象物が熱収縮温度に対して耐えうることを確認してください。
※被覆物によって熱を取られる場合がありますので必要であれば余熱を加えて作業してください。
※本来の用途以外には使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-06
用途: 配線の補強
株式会社三陽製造業

作業機械の配線の補強に使用しています。水気が多い場所に漏電防止になってます。

2024-10-02
用途: 電気配線の絶縁用

小さいリールに巻いてあって使いやすいです。 種類があるようなので、そのうち他のサイズも購入したいと思います。

対象商品 : 55275886
2024-12-05
用途: 自動車整備

ビニールテープで巻くより早くて楽です。
できれば、切れ目が入っていて、既存のコードに覆いかぶさる様なタイプがあったらとても嬉しく思います。

対象商品 : 55275895
2024-04-29
用途: 電線接続部の保護
その他業種

問題なく使用できます。巻いてあるパッケージはリール式かと思いましたが破いて取り出す入れ物でした。

対象商品 : 55275904
2024-02-07
用途: 端子の絶縁
田路調査所サービス業

使用目的に沿った購入です。商品については満足です。

対象商品 : 55275868
2022-11-16
用途: 各種工作

サイズが豊富で品質も問題なく、重宝してます。パッケージのサイズ表記がもっと大きいと助かります。(複数種類を補完しているのでぱっと目的のサイズが見つけられると嬉しい)

対象商品 : 55275947
2023-04-01
用途: 同軸ケーブル防水加工
KATO建設業・工事業

径がやや太いので100円ライターでは時間がかかります、チャッカマン程度でないと中々収縮しないです。

対象商品 : 55275895
2022-11-23
用途: とても良い
運輸・通信業

リピートです。質がとても良く安価でとても重宝しています。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

熱収縮チューブの特長と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/heatshrinktube_feature/
2023-03-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする