※本体

AE-223 イヤホンマイク     Type-Cイヤホン 強靭  ストロングケーブル カシムラ 55276044 AE-223 イヤホンマイク     Type-Cイヤホン 強靭  ストロングケーブル カシムラ 55276044 AE-223 イヤホンマイク     Type-Cイヤホン 強靭  ストロングケーブル カシムラ 55276044 AE-223 イヤホンマイク     Type-Cイヤホン 強靭  ストロングケーブル カシムラ 55276044

イヤホンマイク Type-Cイヤホン 強靭 ストロングケーブル

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード55276044 品番AE-223
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

ほとんどのType-C端末で使えるDAC IC搭載のステレオイヤホンマイク。
リモコン部分はマイク機能付き。ハンズフリー通話可能。
リモコンのスイッチボタンで、音楽の再生/一時停止/曲送り/曲戻しの操作や、通話時の着信応答/通話終了等の操作が可能。
イヤホンの音量を調節できるボリューム調節機能付。
プラグ部分を蛇腹構造にすることで根元が強い。
しなやかで絡みにくい、ナイロン製ケーブルを使用。
S/M/L 3種類のイヤーパッド付属。(各2個)

付属品S/M/L、3種類のイヤーパッド(各2個) 仕様スイッチ付き、ボリューム調節、ステレオ再生 ブラック 質量(g)13 コード長さ(m)1.2 再生周波数帯域(Hz)20〜20000 インピーダンス(Ω)16 ドライバーユニット(Φmm)10 最大入力(mW)5 イヤホン形状カナル型

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする