※詳細

ワイヤレスレシーバー Miracastレシーバー HDMI/RCAケーブル付

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード55276069 品番KD-199
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498

AirPlay、MiraCast、DLNAに対応したスマートフォンと本製品をワイヤレスで接続し、付属のケーブルで本製品とカーナビやテレビに接続することで、スマートフォンの映像を大画面に映すことができるワイヤレスレシーバー。スマホのアプリも大画面で観れます。(スマホやアプリのバージョンにより視聴環境は異なります。)
Wi-Fiダイレクト接続だから無線LANルーター不要。Wi-Fiダイレクト接続: Wi-Fi規格の電波を用いて本製品とスマートフォンを直接接続します。そのため、無線LANルーターの無い車内でもご使用になれます。アクセスポイント接続: 無線ルーターのアクセスポイントを経由して本製品とスマートフォンを接続します。
スマートフォンは無線LANルーターを通してインターネットに接続するため、スマートフォンのデータ通信量を抑えられます。

付属品HDMIケーブル(約1m)/RCA端子映像+音声ケーブル(約1m)/電源用microUSBケーブル(約75cm) 仕様著作権保護:HDCP対応 (動画コンテンツによっては表示できません) ブラック 質量(g)40 電源(V)USB電源 5/500mA 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×83×16 最大解像度Full HD (1920×1080) 無線通信方式IEEE 802.11b/g/n アクセス方式Wi-Fi Direct / Access Point 通信距離(m)無線:最大約5(通信距離は電波環境条件により異なります) 音声出力HDMI端子 動作温度範囲(℃)0〜40 映像出力HDMI端子(RCA)
注意
※お使いの端末によっては、この機能が使えない場合があります。詳しくはお使いの端末の取扱説明書等でご確認ください。※全てのアプリについて、映像・音声のミラーリング正常動作を保証するものではありません。※USB電源は付いておりません。定格5V0.5A以上のUSB電源が必要です。※RCA映像音声入力端子、HDMI入力端子が搭載されていないカーナビ/テレビ/モニターにはご使用になれません。※本製品とスマートフォンの間に電波障害となるものが存在したり、双方の距離が離れると音声や映像が途切れることがあります。※ご使用されるスマートフォンのOSのバージョンやご使用されるアプリやアプリのバージョンによっては、動画・静止画・音声がご視聴できない場合があったり、音声と映像がずれる場合があります。※本製品には自動アップデート機能がありますが、このアップデートによってアプリが視聴できなくなる可能性があります。 ※著作権の発生する動画サービス等の視聴可否はお客様よりサービス会社へご確認をお願い致します。 ※走行中のご使用は、カーナビのTV視聴環境に応じますので、視聴制限がある場合は音声のみお楽しみいただけます。※モニターへの接続方法は2通りお選びいただけます。HDMI端子なら、Full HD対応の高解像度スマホコンテンツも大画面に映すことができます。※HDMIケーブル・RCAオーディオケーブルの両方を接続して2台のモニターへ同時に出力することはできません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする