NT洗浄瓶B型 1L 12本入

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(12本) 注文コード 55276167 品番 -
参考基準価格(税別)¥8,460 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

液の注入に便利な広口タイプ。
キャップの上部にあるコックのワンタッチ操作で、ノズルの滴下を防止する、気圧調整機構がついています。
ノズルチップ
ノズル先端の機能性を向上し、さらに使いやすくなりました。
カットする位置で口径を調節できます。
※ノズルチップをカットする際は十分ご注意ください。
気圧変化による液漏れ防止機構付き
液の注入に便利な広口タイプのNT洗瓶B型は、キャップの上部にあるコックのワンタッチ操作で、室温の上昇によって生じる、ノズルからの液の滴下を防止する気圧調整機構を備えています。
液漏れストップ
コックを直立させると空気穴が通るので、瓶の内外の気圧が同じになり、液漏れを防ぎます。
【使用時】コックをストッパーに当たるまで倒してご使用ください。

仕様●容量:1000mL アズワン品番65-5688-97
注意
※当製品は、基本的に水の使用を前提としておりますので、有機溶剤等のご利用はお避けください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗浄瓶/プッシュボトル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする