74807 AGF ブレンディ 毎日の腸活コーヒー袋80g 味の素AGF(旧:味の素ゼネラルフーヅ) 55276428

74807 AGF ブレンディ 毎日の腸活コーヒー袋80g 味の素AGF(旧:味の素ゼネラルフーヅ) 55276428
74807 AGF ブレンディ 毎日の腸活コーヒー袋80g 味の素AGF(旧:味の素ゼネラルフーヅ) 55276428
74807 AGF ブレンディ 毎日の腸活コーヒー袋80g 味の素AGF(旧:味の素ゼネラルフーヅ) 55276428
74807 AGF ブレンディ 毎日の腸活コーヒー袋80g 味の素AGF(旧:味の素ゼネラルフーヅ) 55276428
74807 AGF ブレンディ 毎日の腸活コーヒー袋80g 味の素AGF(旧:味の素ゼネラルフーヅ) 55276428
74807 AGF ブレンディ 毎日の腸活コーヒー袋80g 味の素AGF(旧:味の素ゼネラルフーヅ) 55276428
74807 AGF ブレンディ 毎日の腸活コーヒー袋80g 味の素AGF(旧:味の素ゼネラルフーヅ) 55276428

AGF ブレンディ 毎日の腸活コーヒー袋80g

(8件のレビュー)
取扱い終了
内容量1袋(160g)注文コード55276428品番74807
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

「カフェオレは、得意なんです。ブレンディ。」でおなじみの「Blendy(ブレンディ)」 インスタントコーヒーは、独自の焙煎技術により、まろやかで豊かなコクと香りが楽しめます。スプレードライ製法にひと手間加えた独自のアグロマート製法の粉末なので、冷たい水や牛乳(ミルク)にも簡単に溶け、ホットはもちろん、アイスコーヒーやアイスカフェオレにも最適です。
AGF(エージーエフ) 「ブレンディ」 毎日の腸活コーヒー袋80gは、いつもの「ブレンディ」の味わいはそのままに、腸内環境を良好に保つコーヒー豆マンノオリゴ糖入りの機能性表示食品です。お試ししやすい中容量、袋入り詰め替え用(エコパック)タイプ。
これまで飲んでいたインスタントコーヒーを置き換えるだけでお手軽に腸活を始められます。
冷たい水や牛乳にもサッと溶けるので、簡単にアイスコーヒーやアイスカフェオレが楽しめるインスタントコーヒーです。
機能性表示食品において"コーヒー豆マンノオリゴ糖"を使用した商品は日本初。本来は廃棄物となるコーヒー抽出残に含まれるマンナンを原料にしたオリゴ糖で、自然の恵みを余すことなく活用した素材です。
AGFの詰め替え用袋タイプは、インスタントコーヒーではじめてのエコマーク認定を取得した省資源容器です。

用途ホットカフェオレの場合ティースプーン軽く2杯(小さじ3杯、約2.7g)に温めた牛乳(140~180ml)を入れ、よくかきまぜてください。ホットコーヒーの場合はお湯を入れてください。アイスカフェオレの場合冷たい牛乳(140~180ml)にティースプーン軽く2杯(小さじ3杯、約2.7g)を直接入れ、よくかき混ぜます。アイスコーヒーの場合は冷たい水に入れてください。シリーズブレンディ原材料コーヒー豆主原料コーヒー豆(生豆生産国名:ブラジル、ベトナム、他)種類まろやかな香りエコマーク認定認定タイプインスタントコーヒーエコマーク認定番号09 140 001
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。
※商品の改訂等により、商品パッケージの記載内容が異なる場合があります。ご購入、お召し上がりの際は、必ずお持ちの商品の表示をご確認ください。
開封後は袋を密封するか、瓶などの密閉容器に詰め替えてください。乾いたスプーンを用い、お早めにお召し上がりください。

商品説明動画

又吉直樹『又吉のアイスカフェオレ講座(BIC)』篇
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75904737
2024-05-14
用途: 食後の飲料として
不動産業

味がまろやかで気に入っています。また、量も140グラムとお得感がありました。

対象商品 : 75904737
2024-02-01
用途: 毎日、午前、午後の職場の休憩時間に飲んでます

くどさも無く飲みやすい感じでお気に入りのコーヒーです!

対象商品 : 75904755
2023-05-18
用途: 休憩の時に
株式会社須藤オルガン工房

冷水でも良く溶けて楽な割に決してインスタントっぽくない。
牛乳ともよく合うと感じている。

対象商品 : 75904755
2023-04-27
用途: 濃いのでおいしい

インスタントだけど濃いのでカフェオレにするとおいしいです。

対象商品 : 55276437
2022-05-11
用途: 事務所用に
卸売・小売業

コスパとエコにぴったり。アイスもホットも簡単に出来て便利。

対象商品 : 70144244
2020-07-13
用途: テイータイムに
その他業種

ブレンデイは毎日欠かさず飲んでますが、飽きのないおいしさで満足しています。詰替なので、ごみ原料にも一役、生活様式に合ってますね。

対象商品 : 52604844
2020-04-29
用途: 来客用
サービス業

値段が安くて美味しいです。無くなったらまたこれを買います。

対象商品 : 70144244
2018-02-02
用途: コーヒータイムに

値段が安くて美味しいです。無くなったらまたこれを買います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーヒー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする