AGF マリーム 低脂肪タイプスティック100本

(2件のレビュー)
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(100本) 注文コード55276516 品番23564
参考基準価格(税別)¥1,028 販売価格(税込) ¥1,057
販売価格(税別)
979

「マリーム」なら、楽しく、まろやか、クリーミー。「Marim(マリーム)」は、インスタントコーヒーやレギュラーコーヒー、紅茶などを引き立てる豊かなコクと、すっきりした後味がお楽しみいただけるコーヒーミルクです。
AGF(エージーエフ) 「マリーム」 スティック 低脂肪 100本は、「マリーム」のおいしさそのままに、脂肪分を50%カット。カルシウムをプラス。お客様のおもてなしや、オフィス用、アウトドアにも最適な1杯1杯がいつも便利な個包装スティックタイプ。
粉末なのでいつものコーヒーにプラスすれば、コーヒーを冷まさずにミルク入りコーヒーをお楽しみいただけます。
いつものコーヒーのお供にコーヒーフレッシュ・コーヒークリームとしてお使いください。
100杯分なので、オフィス用スティックやご自宅でたくさん消費される方に最適なスティックコーヒーミルクです。

用途コーヒー1杯(140ml)に対して、スティック1本(3g)が適量です。お好みにより量を加減してください。アイスの場合は、少量のお湯で溶かしてからご使用ください。 タイプ低脂肪 アズワン品番65-0487-67 商品タイプスティック
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。※商品の改訂等により、商品パッケージの記載内容が異なる場合があります。ご購入、お召し上がりの際は、必ずお持ちの商品の表示をご確認ください。
※本商品に含まれるアレルギー物質(特定原材料及びそれに準ずるもの) 乳成分

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:384

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55276516
2023-04-05
用途:
来客時に重宝します

来客時のコーヒーに非常に役立ちます。液状のものよりも期限も気にしなくていいし、本当に助かります。

1人が参考にしています
対象商品:
55276516
2021-12-01
用途:
来客用、自分のリラックスタイム
建設業・工事業

コーヒータイムは仕事の上で必須、美味しく頂いてます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーヒー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする