大和産業
大和産業の パーティション
大和産業の パネル式パーティション
自動ロック付きベルトパーテーション BLTNシリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
55276544
品番
BLTNS-BK
参考基準価格(税別)
¥7,400
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
誘導、整列、立ち入り禁止の区分けなどに便利なベルトパーテーションです。
自動ロック機能付きです。
仕様
●カラー:ブラック●製品寸法:高さ915mm、ベース直径360mm●ベルト色:黒●本体材質:本体 スチール●ベルト長さ:約1800mm●本体重量:約7.2kg●機能:ベルト外れ防止ロック付/ヘアライン加工/ベルトキャッチ部R加工/スタッキングタイプ(積み重ね可)/ブレーキ機能(ベルトをゆっくり巻き取る機能)/床を傷つけない裏面ラバークッション
アズワン品番
65-5689-50