ヘッド回転式ベルトパーテーション HR-BLTNシリーズ

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 55276569 品番 HR-BLTN-BU
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥9,600 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

誘導、整列、立ち入り禁止の区分けなどに便利なベルトパーテーションです。
ヘッド回転機能付きなので列の組み換えに手間取りません。

仕様●カラー:シルバー●製品寸法:高さ915mm、ベース直径360mm●ベルト色:青●本体材質:本体 ステンレス●ベルト長さ:約1800mm●本体重量:約7.2kg●機能:ベルト外れ防止ロック付/ベルトヘッド357度回転仕様/ヘアライン加工/ベルトキャッチ部R加工/スタッキングタイプ(積み重ね可)/ブレーキ機能(ベルトをゆっくり巻き取る機能)/床を傷つけない裏面ラバークッション アズワン品番65-5689-52

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パーティション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする