大和産業
大和産業の パーティション
大和産業の パネル式パーティション
自動ロック付きベルトパーテーション ロータイプ BLTNLシリーズ
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
55276596
品番
BLTNL-BK
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥11,800
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
誘導、整列、立ち入り禁止の区分けなどに便利なベルトパーテーションです。
背の低いタイプですのでお客様の目線を邪魔しません。
お子様への整理の対策としてもご利用いただけます。
仕様
●カラー:シルバー●製品寸法:高さ650mm、ベース直径350mm●ベルト色:黒●本体材質:本体 ステンレス●ベルト長さ:約1800mm●本体重量:約6.8kg●機能:ベルト外れ防止ロック付/ヘアライン加工/ベルトキャッチ部R加工/スタッキングタイプ(積み重ね可)/ブレーキ機能(ベルトをゆっくり巻き取る機能)/床を傷つけない裏面ラバークッション
アズワン品番
65-5689-56