自動ロック付きベルトパーテーション ロータイプ BLTNLシリーズ

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 55276605 品番 BLTNL-BU
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥11,800 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

誘導、整列、立ち入り禁止の区分けなどに便利なベルトパーテーションです。
背の低いタイプですのでお客様の目線を邪魔しません。
お子様への整理の対策としてもご利用いただけます。

仕様●カラー:シルバー●製品寸法:高さ650mm、ベース直径350mm●ベルト色:青●本体材質:本体 ステンレス●ベルト長さ:約1800mm●本体重量:約6.8kg●機能:ベルト外れ防止ロック付/ヘアライン加工/ベルトキャッチ部R加工/スタッキングタイプ(積み重ね可)/ブレーキ機能(ベルトをゆっくり巻き取る機能)/床を傷つけない裏面ラバークッション アズワン品番65-5689-55

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パーティション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする