ロープパーテーション ボールトップ フラットベース 2本セット RPシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1セット(2本) 仕様●カラー:シルバー●本体材質:スチール(粉体塗装)●寸法(1本当り):高さ/1,020mm、ベース直径/320mm、ポール直径/51mm●重量(1本当り):約7kg●形状:ボールトップ●フラットベース●備考:お客様組み立て品 注文コード55276630 品番RP2-111
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥16,000 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

高級感のあるロープパーテーションです。
映画館やホテルなどの待機列整理、美術館や博物館での立入禁止間仕切りにご利用いただけます。

仕様●カラー:シルバー●本体材質:スチール(粉体塗装)●寸法(1本当り):高さ/1,020mm、ベース直径/320mm、ポール直径/51mm●重量(1本当り):約7kg●形状:ボールトップ●フラットベース●備考:お客様組み立て品 アズワン品番65-5689-58

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パーティション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする