リサイクルインク エプソン対応 ICBK73L

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード55276656 品番ECI-E73L-B
販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298

EPSON(エプソン)用 ICBK73L互換 エコリカリサイクルインクカートリッジです。
ICチップのリセットによる「インク残量表示」に対応しています。
写真やハガキ印刷等の通常使用に安心してご使用いただけます。
《エコリカ リサイクルインクの特長》
エコリカ リサイクルインクは、互換インクで圧倒的な販売実績と純正メーカーに続く高いシェア率を誇るリサイクルインクです。
機種ごとに成分・配合・配色の調整を行った高品質インクを開発し採用しています。
信頼の証 エコマークを取得しており、純正品との同時使用&同等の印刷枚数を保証しています。
使用済みカートリッジを回収・再利用していることにより低コストを実現、
純正インクと比べて約20〜30%のコスト削減が可能です。
お客様に安心して製品をご使用いただけるよう、万全のサポート体制をご用意しております。

適合機種PX-K150/PX-S155 種別リサイクル ブラック エコマーク認定認定 適合機種メーカーEPSON メーカー純正品番ICBK73L インクICBK73L互換(顔料ブラック) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 適合純正型番ICBK73L エコマーク認定番号20 142 003
注意
※非純正品の注意が表示されることがございます。手順に沿って操作いただくことで問題なくご使用いただけます。
※操作手順に関しましては、エコリカHPをご覧ください。

商品説明動画

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55276656
2024-08-19
用途:
社内使用書類の大量印刷
株式会社ボディーショップ山口 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

以前リサイクルインクを使用してプリンターが壊れたことがありましたが、今のところ順調に使えています。

対象商品:
55276656
2023-05-24
用途:
オフィスの資料印刷時
石原産業有限会社 様

入れ替え作業簡単大容量で長持ち
印刷も気持ちよくでき大満足

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「インクカートリッジ(エプソン対応)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする