ALMIGHTY ES31L

(8件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 注文コード55276683 品番F1GA190345255
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は39種類から選べます 他の種類を見る

より軽さにこだわったソール設計。
丈夫な履き口:擦り減りやすい履き口(内側)に人工皮革を使用。メッシュに比べて丈夫。
ゴムの靴紐:脱ぎ履きしやすい。
耐油性:油による劣化がしにくいラバーソール
曲がりやすい:屈曲溝を搭載して曲がりやすい
買い替え目安:突起部分がスリップサインと同じ高さまで擦り減ったら買い替えの目安。(2ヶ所あり)
ムレにくい:ニット風メッシュを使用。ベロ(甲部分)は通気性のある構造でムレにくい
先芯周り:耐久性のあるメッシュを使用。
光を反射:夜間の作業時に光を反射する再起反射材を採用。
交換用のゴムの靴紐付き:すべてのカラーに黄色のゴムの靴紐が付きます。

サイズ(cm)25.5 ブラック×イエロー

商品説明動画

ワークシューズのお手入れ方法 - How to -
この動画は、3人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-07
用途:
印刷
株式会社育栄堂 様

履いたり脱いだりがとてもしゃすく、履き心地もとてもよく楽です。

1人が参考にしています
対象商品:
46406588
2022-06-30
用途:
毎日の通常作業に

軽く、安全靴らしくないデザインが気に入ってます。
靴紐はゴムですが、脱ぎ履きを繰り返すような現場では不向きかもしれませんが、そこは普通の靴紐に変えてやればいいと思います。

対象商品:
46406439
2021-01-28
用途:
荷物の積み下ろし
運輸・通信業

cp103からの履き替え。同じサイズでピッタリでした。
軽くて紐がゴムなので快適です。

1人が参考にしています
対象商品:
46406423
2020-10-26
用途:
電気配線工事

今まで使用していたものより軽くてクッションもよく快適です。

対象商品:
46406649
2021-01-26
用途:
仕事用
東日本タイル株式会社 様

メッシュで通気性がよく軽いです サイズ的には丁度良いです

対象商品:
46406423
2020-08-19
用途:
現場作業
建設業・工事業

仕事に履くのはもったいないくらいのデザインで良かったです。

2024-07-24
用途:
通勤&就業中
自動車・二輪車・自転車関連業

本当にEEEなのかな?って思ってしまうような
横方向の圧迫感が有ります。
まだ履き始めなので多少は馴染んで緩くなってくるとは思いますが、
暑い季節に圧迫のある靴は結構辛い。
前後の長さはサイズ通りのように思います。

対象商品:
46406633
2022-07-06
用途:
製造現場での作業全般

通販あるあるだが、サイズ感が小さめなので要注意のコメントがあると良かった。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする