ロープパーテーション用ツイストロープ

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 55276684 品番 R1-12-BU
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥4,800 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598

ねじり式のしっかりとしたロープです。
ロープパーテーション本体と合わせてご利用ください。

仕様●金具:ゴールド●ベルトカラー:ブルー●全長 約1.6m●金具サイズ:Φ28mm アズワン品番65-5689-64

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パーティション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする