曜日別特売
F1GA200309250 ALMIGHTY ZW43H mizuno(ミズノ) 55276893

F1GA200309250 ALMIGHTY ZW43H mizuno(ミズノ) 55276893
F1GA200309250 ALMIGHTY ZW43H mizuno(ミズノ) 55276893
F1GA200309250 ALMIGHTY ZW43H mizuno(ミズノ) 55276893
F1GA200309250 ALMIGHTY ZW43H mizuno(ミズノ) 55276893
F1GA200309250 ALMIGHTY ZW43H mizuno(ミズノ) 55276893
F1GA200309250 ALMIGHTY ZW43H mizuno(ミズノ) 55276893
F1GA200309250 ALMIGHTY ZW43H mizuno(ミズノ) 55276893
F1GA200309250 ALMIGHTY ZW43H mizuno(ミズノ) 55276893
F1GA200309250 ALMIGHTY ZW43H mizuno(ミズノ) 55276893
F1GA200309250 ALMIGHTY ZW43H mizuno(ミズノ) 55276893

ALMIGHTY ZW43H

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1足注文コード55276893品番F1GA200309250
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

足首をしっかりサポートする高機能ハイカットタイプ。
ファスナー搭載で着脱簡単
安定性、クッション性の両立を実現。履き心地を追求した「FOAM WAVE」をワークシューズに搭載。
アーチサポートインソール搭載/土踏まず部分のアーチサポートと足にフィットする立体設計で、アーチを支えて足への負担を軽減/抗菌防臭加工メッシュ

用途
建築業/製造業
材質甲材:人工皮革・合成繊維、底材:ゴム底形状ハイカットブラック×レッドサイズ(cm)25アズワン品番65-1998-85甲被タイプファスナータイプ靴タイプスニーカー

商品説明動画

ワークシューズのお手入れ方法 - How to -
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55276823
2021-02-22
用途: 電気工事
建設業・工事業

チャックにより脱ぎ履きしやすいです。
グレーは、いい色ですが、汚れやすいかもしれません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする