S-AIR(シンメン)
S-AIR(シンメン)の 空調・水冷ウェア
S-AIR(シンメン)の 長袖 空調ウェア・服
SK型ワークブルゾン 88100 (服のみ)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
55277216
品番
88100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,279
販売価格(税別)
¥
3,890
バスケットに入れる
ポリエステル100%
サイズ
LL
胸囲(cm)
130
肩幅(cm)
54
袖丈(cm)
59
着丈(cm)
69
衿丈(cm)
9
色
シルバーグレー
用途
現場作業向け
材質
ポリエステル100%