S-AIR(シンメン)
S-AIR(シンメン)の 空調・水冷ウェア
S-AIR(シンメン)の 長袖 空調ウェア・服
SK型ワークブルゾン 88100 (服のみ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
サイズ
XL
色
ネイビー
注文コード
55277277
品番
88100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
サイズ・色
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
ポリエステル100%
サイズ
XL
胸囲(cm)
136
肩幅(cm)
56
袖丈(cm)
60
着丈(cm)
72
衿丈(cm)
9
色
ネイビー
用途
現場作業向け
材質
ポリエステル100%