ライン精機
ライン精機の その他測定用品
ライン精機の 回転計/カウンター
ライン精機の トータルカウンター
電子プリセットカウンタ AC100〜240V G48シリーズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●入力:接点/オープンコレクタ、電圧入力●出力:リレー出力1a接点(AC250V 5A/DC30V 5A Max抵抗負荷)●電源:AC100〜240V●桁数:6桁●設定段数:1段●質量:170g
注文コード
55277890
品番
G48-305N
参考基準価格(税別)
¥23,600
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
簡単に操作できます(桁別キー方式)
バックライト付LCD
仕様
●入力:接点/オープンコレクタ、電圧入力●出力:リレー出力1a接点(AC250V 5A/DC30V 5A Max抵抗負荷)●電源:AC100〜240V●桁数:6桁●設定段数:1段●質量:170g
アズワン品番
65-5701-80
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
北海道地方
数量1につき
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
沖縄地方
数量1につき
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
離島
数量1以上のご注文
お送りできません