ライン精機
ライン精機の その他測定用品
ライン精機の 回転計/カウンター
ライン精機の トータルカウンター
長さ計測用カウンタ 5桁 RY1-3シリーズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●桁数:5桁●回転方向:左回転●最高計数速度:300mpm●リセット:押しボタン式●質量:570g
注文コード
55277926
品番
RY1-3-10-5-2
参考基準価格(税別)
¥17,300
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
検反に適しています
電源不要な機械式カウンタ
仕様
●桁数:5桁●回転方向:左回転●最高計数速度:300mpm●リセット:押しボタン式●質量:570g
アズワン品番
65-5701-88
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
北海道地方
数量1につき
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
沖縄地方
数量1につき
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
離島
数量1以上のご注文
お送りできません