仕様●センサータイプ: 半導体ガスセンサー●データ記録:直近150回分を保存●反応時間:3〜10秒●測定範囲:0.00〜0.95mg/L●センサー寿命:1000回または1年●使用温度範囲:-5℃〜45℃●分解能:0.005mg/L●保管温度範囲:20℃〜50℃●ディスプレイ:液晶ディスプレイ●本体重量:65.5g●本体寸法:102×32×15mm●電源:200mAhリチウムバッテリー●付属品: USB充電通信ケーブル●入数:1セット(100個×2箱入)
バッテリー容量(Ah)2
アズワン品番65-5701-99