アルコールチェッカー 半導体ガスセンサー 吹きかけ式 BS-ALC-DM177シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 55277996 品番 BS-ALC-DM177-10p
参考基準価格(税別)¥41,520 販売価格(税込) ¥45,078
販売価格(税別)
40,980

本製品は国家公安員会の定める仕様に準拠しています。
直近150件までの測定値、測定時刻を確認することができます。
PCアプリとの連携でCSV形式で記録したデータを出力することができます。
一定値以上のアルコールが検出されるとアラームと画面の色の変化でお知らせします。
※本製品により得られたデータは飲酒の有無を判断するための一つの判断材料であり、運転の可否を判断するものではありません。

仕様●センサータイプ: 半導体ガスセンサー●データ記録:直近150回分を保存●反応時間:3〜10秒●測定範囲:0.00〜0.95mg/L●センサー寿命:1000回または1年●使用温度範囲:-5℃〜45℃●分解能:0.005mg/L●保管温度範囲:20℃〜50℃●ディスプレイ:液晶ディスプレイ●本体重量:65.5g●本体寸法:102×32×15mm●電源:200mAhリチウムバッテリー●付属品: USB充電通信ケーブル●入数:10個入 バッテリー容量(Ah)2 アズワン品番65-5701-95

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アルコールチェッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする