アスティコ
アスティコの 衣服関連
アスティコの シューズ 利用者用
タウニークラブ ライトU ブラック
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
55278495
品番
-
参考基準価格(税別)
¥6,900
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
軽量で伸縮性に優れたスニーカー。
柔らかい素材で外反母趾や内反小趾の方にもオススメ。
結ばないゴム紐採用で脱ぎ履きもラクに。
高機能インソールで足裏をサポート。
材質
甲材:合成皮革×ゴムスポンジ、底材:合成底
サイズ(cm)
24
標準質量(g/片足)
23.5/約185
足幅
4E
アズワン品番
65-5703-39