大和産業
大和産業の パーティション
大和産業の パネル式パーティション
ベルトパーテーション用標示板 BLHN カードケースサイズ BLHNシリーズ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55278626
品番
BLHN-A4
参考基準価格(税別)
¥5,600
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
丈夫なPET素材のカードケース付の表示板です。
お店の広告や、入口出口案内、立ち入り禁止表示など幅広くお使いいただけます。
仕様
●製品寸法:高さ約15.5cm●カード受け部分幅:約17cm●色:ブラック●本体材質:カード受け部分/スチール、ヘッドカバー部分/ポリアミド、カードケース/PET●付属品:専用カードケース(A4サイズ)●対応機種:メーカーベルトパーテーションBLTNシリーズ、BLTNSシリーズ●※ベルトパーテーション本体は別売。●※入口出口などの掲示用紙は付属しておりません。ご用意ください。
アズワン品番
65-5703-80
注意
●※ベルトパーテーション本体は別売。●※入口出口などの掲示用紙は付属しておりません。ご用意ください。