BRAND
BRANDの 研究関連用品・実験用必需品
BRANDの 保存/デシケーター
BRANDの デシケーター類
デシケーター用中板 磁製
商品レビューを投稿する
93日以内出荷
返品不可
93日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
55278940
品番
65965
参考基準価格(税別)
¥19,920
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
磁性
仕様
●中央穴径:約20Φ●小穴径:約5Φ●呼径:150mm●外径:140mm
アズワン品番
65-5704-76