BRAND
BRANDの 体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト
BRANDの ピペット/ピペッター/スポイト
BRANDの ピペット
メスピペット 先端目盛 クラスAS
商品レビューを投稿する
93日以内出荷
返品不可
93日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
55279238
品番
27709
参考基準価格(税別)
¥1,510
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
仕様
●容量:2mL●1目盛:0.02mL●許容誤差:±0.01mL●先端径:約2.5mm●仕様補足:先端目盛クラスAS●綿栓止:×
アズワン品番
65-5705-29