BRAND
BRANDの 体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト
BRANDの ピペット/ピペッター/スポイト
BRANDの ピペット
メスピペット 先端目盛 クラスAS
商品レビューを投稿する
93日以内出荷
返品不可
93日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
55279265
品番
27711
参考基準価格(税別)
¥1,760
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
仕様
●容量:5mL●1目盛:0.05mL●許容誤差:±0.03mL●仕様補足:先端目盛クラスAS●綿栓止:〇
アズワン品番
65-5705-30