BRAND
BRANDの 体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト
BRANDの ピペット/ピペッター/スポイト
BRANDの ピペット
メスピペット 先端目盛 クラスB 茶目盛
商品レビューを投稿する
93日以内出荷
返品不可
93日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
55279326
品番
27078
参考基準価格(税別)
¥2,260
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
茶目盛入りのエコノミータイプです。
仕様
●容量:20mL●1目盛:0.1mL●許容誤差:±0.15mL●綿栓止:〇●仕様補足:先端目盛クラスB●口外径:13Φmm●胴外径:8.5Φmm(最大部)
アズワン品番
65-5705-38