BRAND
BRANDの 体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト
BRANDの ピペット/ピペッター/スポイト
BRANDの ピペット
メスピペット
商品レビューを投稿する
93日以内出荷
返品不可
93日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
55279344
品番
27704
参考基準価格(税別)
¥2,260
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
仕様
●種類:中間目盛り クラスA●容量:0.2mL●1目盛:0.002mL●許容誤差:±0.002mL●長さ:360mm(±10)●カラーコード(ISO1769):ホワイト 2本●材質:AR-GLAS(R)(ソーダレモンガラス)
アズワン品番
65-5705-41